Pinzas de agarre para cantoneras

N.º do artigo: 512
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Alcance 85 mm
Para veios
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de pressão/pinça de aperto
Propriedades fixação automática
Material chapa de aço de qualidade
Superfície cromado
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 280 mm
Peso total 953 g

Identificação e classificação

Número do artigo 512
EAN/GTIN 3148511817209
Número do fabricante 512
Número L L60130 6525
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto:Para agarrar y sujetar cantoneras y hierros en UMordazas y cuerpo de la pinza de chapa de aceroAjuste de la anchura de sujeción mediante tornilloCromado

Característica:

  • A máximo [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953