2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-922-20
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-922-20
EAN / GTIN 4946368855530
Numer producenta 511-922-20
Numer L L40010 13963
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw 2-punktowych przyrządów pomiarowych do pomiarów wewnętrznych, wyposażony w automatyczne centrowanie za pomocą mostka centrującego, oferuje następujące zalety: Części zużywające się z węglika spiekanego (końcówki stykowe i stałe kołki pomiarowe o średnicy od 18 mm wykonane z węglika spiekanego). Duży uchwyt zmniejsza przenoszenie ciepła od użytkownika o 50%.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-922
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,45 X 0,288 X 0,055 M
  • Zakres pomiarowy: 18-150
  • Głębokość pomiaru: 100/150 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2109AB-10
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • dokładność powtórzeń: 0,5 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-701 / 511-702 / 511-703, dial indicator 2109AB-10, plastic cover for indicator 21DZA000, 26 anvils, 10 washers, 1 sub-anvil, spanner 102148