Dvoubodové vnitřní mikrometrické měřidlo otvoru, 18-150 mm, 0,001 mm

Artiklové číslo: 511-922-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-922-20
EAN / GTIN 4946368855530
Číslo výrobce 511-922-20
L-číslo L40010 13963
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato sada dvoubodového vnitřního měřidla s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: opotřebitelné díly z tvrdého kovu (kontaktní hroty a pevné měřicí čepy od 18 mm z tvrdého kovu). Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-922
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,45 X 0,288 X 0,055 M
  • Rozsah měření: 18 - 150
  • Hloubka měření: 100/150 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2109AB-10
  • Dělení stupnice: 0,001 mm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici včetně měřicího přístroje 511-701 / 511-702 / 511-703, měřicího přístroje 2109AB-10, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 26 kovadlinek, 10 podložek, 1 podpěrné kovadliny, napínáku 102148