• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Calibre fino interno de 2 puntos Calibre de sondeo, 18-150 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 511-922-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Indicación analógico/a
Valor de división de la escala 0,001 mm
Unidad de lectura milímetros
Contenido pieza única
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador
Precisión de repetición 0,5 µm
Valor de medición mín. 18 mm
Valor de medición máx. 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-922-20
EAN / GTIN 4946368855530
Número del fabricante 511-922-20
Número L L40010 13963
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este juego de calibre interno de 2 puntos con centrado automático mediante un puente de centrado, le ofrece las siguientes ventajas: Piezas de desgaste de metal duro, (puntas de contacto y clavijas de medición fijas a partir de 18 mm de metal duro). El gran mango reduce la transferencia de calor del operario en un 50%.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 511-922
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,45 X 0,288 X 0,055 M
  • Rango de medición.: 18 - 150
  • Profundidad de medición: 100/150 mm
  • N.° Reloj comparador: 2109AB-10
  • Valor de división de la escala: 0,001 mm
  • Precisión de repetición: 0,5 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja. Incluye instrumento de medición 511-701 / 511-702 / 511-703, reloj comparador 2109AB-10, cubierta de plástico para reloj comparador 21DZA000, 26 yunques, 10 arandelas, 1 subyunco, tensor 102148.

Productos adecuados