Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de profondeur de forage, 18-150 mm, 0,001 mm

Réf.: 511-922-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Affichage mode analogique
Valeur de graduation 0,001 mm
Unité de lecture millimètre
Sommaire pièce unique
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec comparateur oui
Répétabilité 0,5 µm
Valeur mesurée min. 18 mm
Valeur mesurée max. 150 mm

Identification et classification

Référence article 511-922-20
EAN / GTIN 4946368855530
Réf. fabricant 511-922-20
Article hors catalogue L40010 13963
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage, vous offre les avantages suivants : Pièces d'usure en métal dur, (pointes de contact et jauges fixes à partir de 18 mm en métal dur). La grande poignée réduit de 50% la transmission de chaleur de l'opérateur.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 511-922
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 2 µm
  • Taille / dimension: 0,45 X 0,288 X 0,055 M
  • Plage de mesure: 18 - 150
  • Profondeur de mesure: 100/150 mm
  • Codes art. comparateur: 2109AB-10
  • Valeur de graduation: 0,001 mm
  • Répétabilité: 0,5 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret avec un appareil de mesure 511-701 / 511-702 / 511-703, un comparateur à cadran 2109AB-10, un couvercle en plastique pour comparateur à cadran 21DZA000, 26 enclumes, 10 rondelles, 1 sous-enclume, tendeur 102148