• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-752-20
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie analogowy
Wartość podziałki skali 0 mm
Jednostka odczytu cal
Odczyt 0 cal
Min. wartość zmierzona 35,56 mm
Maks. wartość zmierzona 63,5 mm
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym tak
Dokładność 0,002 mm
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Maks. głębokość pomiaru 152,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-752-20
EAN / GTIN 4946368855073
Numer producenta 511-752-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw 2-punktowych przyrządów pomiarowych do pomiarów wewnętrznych, wyposażony w automatyczne centrowanie za pomocą mostka centrującego, oferuje następujące zalety: Duży uchwyt o strukturze komorowej ogranicza przenoszenie ciepła od użytkownika o 50%. Wymienne podkładki (D=0,5 mm) służące do regulacji przyrządu pomiarowego są dostarczane w zestawie jako standardowe wyposażenie dodatkowe. Punkty styku z węglikiem spiekanym (> 18 mm) zapewniają wysoką trwałość i odporność na zużycie.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-752
  • Liczba głowic pomiarowych: 6
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,387 X 0,163 X 0,054 M
  • Zakres pomiarowy: 1,4-2,5
  • Głębokość pomiaru: 6 cale
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2923AB-10
  • wartość podziałki skali: 0,0001 cale
  • Zakres mocowania punktu styku: 18–60 mm: 1,2 mm, 50–400 mm: 1,6 mm
  • dokładność powtórzeń: 0,5 µm
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-732, dial indicator 2923AB-10, plastic cover for indicator 21DZA000, 6 anvils, 4 interchangeable washer