• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät, 1,4-2,5″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 511-752-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung keine Energieversorgung
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0 mm
Einheit Ablesung Zoll
Ablesung 0 Zoll
Messwert min. 35,56 mm
Messwert max. 63,5 mm
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr ja
Genauigkeit 0,002 mm
Wiederholpräzision 0,5 µm
Messtiefe max. 152,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-752-20
EAN / GTIN 4946368855073
Herstellernummer 511-752-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-752
  • Anzahl der, Messköpfe: 6
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,387 X 0,163 X 0,054 M
  • Messbereich: 1.4 - 2.5
  • Messtiefe: 6″
  • Nr. Messuhr: 2923AB-10
  • Skalenteilungswert: 0,0001″
  • Spanne des Kontaktpunktes: 18 - 60 mm: 1.2 mm, 50 - 400 mm: 1.6 mm
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Messgerät 511-732, Messuhr 2923AB-10, Kunststoffabdeckung für Messuhr 21DZA000, 6 anvils, 4 interchangeable washer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb