Calibre fino interior de 2 puntos, calibre de perforación, 1,4-2,5″, 0,0001″.

Número de artículo: 511-752-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Sin suministro de energía
Indicación analógico/a
Valor de división de la escala 0 mm
Unidad de lectura pulg.
Lectura 0 pul
Valor de medición mín. 35,56 mm
Valor de medición máx. 63,5 mm
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador
Precisión 0,002 mm
Precisión de repetición 0,5 µm
Profundidad de medición máx. 152,4 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-752-20
EAN / GTIN 4946368855073
Número del fabricante 511-752-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este set de medición interna de 2 puntos con centrado automático mediante un puente de centrado le ofrece las siguientes ventajas: El gran mango de textura hueca reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Las arandelas reemplazables (D=0,5mm) para ajustar el calibre, se suministran como accesorios estándar. Los puntos de contacto de carburo de tungsteno (> 18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 511-752
  • Número de cabezales de medición: 6
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,387 X 0,163 X 0,054 M
  • Rango de medición.: 1,4 - 2,5
  • Profundidad de medición: 6″
  • No. Reloj comparador: 2923AB-10
  • Valor de división de la escala: 0,0001″
  • Envergadura del punto de contacto: 18 - 60 mm: 1,2 mm, 50 - 400 mm: 1,6 mm
  • Precisión de repetición: 0,5 µm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja Incluye instrumento de medición 511-732, reloj comparador 2923AB-10, cubierta de plástico para reloj comparador 21DZA000, 6 yunques, 4 arandelas intercambiables

Productos adecuados