dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo pro vrtání, 1,4-2,5″, 0,0001″

Artiklové číslo: 511-752-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-752-20
EAN / GTIN 4946368855073
Číslo výrobce 511-752-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato dvoubodová souprava pro vnitřní měření s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Výměnné podložky (D=0,5 mm) pro nastavení měřidla jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní body z karbidu wolframu (> 18 mm), zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-752
  • Počet měřicích hlavic: 6
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,387 X 0,163 X 0,054 M
  • Rozsah měření: 1,4 - 2,5
  • Hloubka měření: 6”
  • Č. Číselník: 2923AB-10
  • Dělení stupnice: 0,0001”
  • Rozpětí kontaktního místa: 18 - 60 mm: 1,2 mm, 50–400 mm: 1,6 mm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřicího přístroje 511-732, měřicího přístroje 2923AB-10, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 6 kovadlinek, 4 vyměnitelných podložek