2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-425-20
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
Opakowanie walizka
Wskazanie analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,01 mm
Min. wartość zmierzona 15 mm
Maks. wartość zmierzona 35 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym tak
Rozdzielczość 0,01 mm
Dokładność powtórzeń 1 µm
Min. wartość zmierzona 15 mm
Maks. wartość zmierzona 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-425-20
EAN / GTIN 4946368854762
Numer producenta 511-425-20
Numer L L40010 14005
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten 2-punktowy miernik wewnętrzny do pomiaru otworów ślepych oferuje następujące zalety: Powierzchnie styku pokryte węglikiem spiekanym. Średnicę wewnętrzną można zmierzyć niemal przy samym dnie otworu.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-425
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 4 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,385 X 0,165 X 0,6 M
  • Zakres pomiarowy: 15-35
  • Głębokość pomiaru: 150 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2046AB
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Zakres mocowania punktu styku: 1,2 mm
  • dokładność powtórzeń: 1 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-415, dial indicator 2046AB, plastic cover for indicator 21DZA000, 11 anvils, 1 interchangeable washer