• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für Sacklochbohrungen, 15-35 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 511-425-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Koffer
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0,01 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung 0,01 mm
Messwert min. 15 mm
Messwert max. 35 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr ja
Auflösung 0,01 mm
Wiederholpräzision 1 µm
Messwert min. 15 mm
Messwert max. 35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-425-20
EAN / GTIN 4946368854762
Herstellernummer 511-425-20
L-Nummer L40010 14005
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt Innenmessgerät zur Messung von Sacklochbohungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Kontaktflächen hartmetallbestückt. Innendurchmesser können nahzue am Boden der Bohrung ermittelt werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-425
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 4 µm
  • Größe / Abmessung: 0,385 X 0,165 X 0,6 M
  • Messbereich: 15 - 35
  • Messtiefe: 150 mm
  • Nr. Messuhr: 2046AB
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Spanne des Kontaktpunktes: 1,2 mm
  • Wiederholpräzision: 1 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Messgerät 511-415, Messuhr 2046AB, Kunststoffabdeckung für Messuhr 21DZA000, 11x Amboss, 1x wechselbare Distanzscheibe

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb