Dvoubodový vnitřní mikrometr Měřicí přístroj pro vrtání slepých otvorů, 15-35 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 511-425-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Ukazatel analogová
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet 0,01 mm
Měřená hodnota min. 15 mm
Měřená hodnota max. 35 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Rozlišení 0,01 mm
Přesnost opakování 1 µm
Měřená hodnota min. 15 mm
Měřená hodnota max. 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-425-20
EAN / GTIN 4946368854762
Číslo výrobce 511-425-20
L-číslo L40010 14005
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření slepých otvorů vám nabízí následující výhody: Kontaktní plochy s karbidovými hroty. Vnitřní průměry lze měřit blízko dna otvoru.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-425
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 4 µm
  • Velikost / rozměr: 0,385 X 0,165 X 0,6 M
  • Rozsah měření: 15 - 35
  • Hloubka měření: 150 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2046AB
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,2 mm
  • Přesnost opakování: 1 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřicího přístroje 511-415, měřicího přístroje 2046AB, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 11x kovadliny, 1x vyměnitelné distanční podložky