{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Affichage | mode analogique | |
| Valeur de graduation | 0,01 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Valeur mesurée min. | 15 mm | |
| Valeur mesurée max. | 35 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Vérificateurs d'alésage | |
| Avec comparateur | oui | |
| Résolution | 0,01 mm | |
| Répétabilité | 1 µm | |
| Valeur mesurée min. | 15 mm | |
| Valeur mesurée max. | 35 mm |
| Référence article | 511-425-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368854762 | |
| Réf. fabricant | 511-425-20 | |
| Article hors catalogue | L40010 14005 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |