Holzklemmzwinge 400 mm

Número de artículo: 511-400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Abertura de sujeción máx. a; b 400 mm
Alcance máx. 110 mm
Grosor riel de deslizamiento 5 mm
Anchura carriles deslizantes 20 mm
Serie 511
Denominación del fabricante Holzklemmzwinge
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción plástico
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con una mano
Aptitud para madera
Con placa de compresión no
Superficies de apriete con tapa protectora
Forma estribo Forma en U
Cantidad 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-400
EAN / GTIN 4027474013288
Número del fabricante 511-400
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las abrazaderas de madera de la serie 511 se utilizan para prensar y sujetar varias piezas de trabajo. Las abrazaderas están especialmente diseñadas para piezas de madera y constan de una parte superior maciza, una parte inferior y un excéntrico de madera de haya, así como de un riel de acero. Esto garantiza un manejo ideal gracias al ajuste continuo de la presión de sujeción mediante la palanca excéntrica. La base antideslizante de corcho evita marcas de presión u otros daños.
  • Ajuste continuo de presión mediante palanca excéntrica
  • Ejecución antideslizante, también en curvas y bordes

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 400 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 15 3/4
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 15 3/4
  • Proyección [mm]: 110 mm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 20 x 5
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 400 mm / 110 mm