Clemă din lemn 400 mm

Cod articol.: 511-400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu şurub
Deschidere max. a; b 400 mm
Descărcare max. 110 mm
Grosimea șinei glisante 5 mm
Lățime șine de glisare 20 mm
Serie 511
Denumirea producătorului Holzklemmzwinge
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare plastic
Material șină glisantă oțel
Modul de operare Cu o singură mână
recomandat pentru lemn
Cu placă de presiune nu
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Formă consolă Forma U
Număr 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 511-400
EAN / GTIN 4027474013288
Număr producător 511-400
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele din lemn din seria 511 sunt utilizate pentru presarea și fixarea mai multor piese de lucru. Clemele au fost special concepute pentru piesele din lemn și constau dintr-o parte superioară solidă, o parte inferioară și un excentric din lemn de fag, precum și o șină din oțel. Acest lucru garantează o manevrare ideală datorită reglării infinite a presiunii de strângere cu ajutorul pârghiei excentrice. Tamponul de plută antiderapant previne urmele de presiune sau alte deteriorări.
  • Reglare continuă a presiunii prin intermediul pârghiei excentrice
  • Design antiderapant, chiar și pe curbe și margini

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Construcții din lemn, construcții navale
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 400 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 15 3/4
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Lungime totală [inch]: 15 3/4
  • Proiecție [mm]: 110 mm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 20 × 5
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 400 mm / 110 mm