Serre-joint en bois 400 mm

Réf.: 511-400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de serre-joints serre-joints
Capacité de serrage max. a; b 400 mm
Porte-à-faux max. 110 mm
Epaisseur rail coulissant 5 mm
Largeur rail 20 mm
Série 511
Référence fabricant Holzklemmzwinge
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage plastique
Matériau rail coulissant acier
Mode de fonctionnement une main
Pour bois
Avec plaque de pression non
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Forme coulisseau forme en U
Nombre 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 511-400
EAN / GTIN 4027474013288
Réf. fabricant 511-400
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en bois de la série 511 sont utilisés pour presser et serrer plusieurs pièces. Les serre-joints sont spécialement conçus pour les pièces en bois et se composent d'une partie supérieure massive, d'une partie inférieure et d'un excentrique en bois de hêtre, ainsi que d'un rail en acier. Cela garantit une manipulation idéale grâce au réglage continu de la pression de serrage par le levier excentrique. Le revêtement antidérapant en liège empêche les marques de pression ou autres dommages.
  • Réglage de la pression en continu via levier excentrique
  • Exécution antidérapante, même sur des arrondis et des arêtes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 400 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 15 3/4
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Longueur totale [inch]: 15 3/4
  • Portée [mm]: 110 mm
  • Section de la glissière [mm]: 20 x 5
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 400 mm / 110 mm