{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Rozdzielczość | 0,001 mm | |
| Dokładność powtórzeń | 2 µm | |
| Min. wartość zmierzona | 10 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 18,5 mm |
| Numer artykułu | 511-203-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368854687 | |
| Numer producenta | 511-203-20 | |
| Numer L | L40010 14017 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |