{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Indicación | analógico/a | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Resolución | 0,001 mm | |
| Precisión de repetición | 2 µm | |
| Valor de medición mín. | 10 mm | |
| Valor de medición máx. | 18,5 mm |
| Número de artículo | 511-203-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368854687 | |
| Número del fabricante | 511-203-20 | |
| Número L | L40010 14017 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |