• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät, 10-18,5 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-203-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Koffer
Energieversorgung keine Energieversorgung
Anzeige analog
Produktart Innenmessgerät
Auflösung 0,001 mm
Wiederholpräzision 2 µm
Messwert min. 10 mm
Messwert max. 18,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-203-20
EAN / GTIN 4946368854687
Herstellernummer 511-203-20
L-Nummer L40010 14017
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Innenfeinmessgeräte mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Austauschbare Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm werden als Standardzubehör geliefert, sodass Sie die Einstellung in kleinen Schritten vornehmen können. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-203
  • Anzahl der, Messköpfe: 9
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 5 µm
  • Größe / Abmessung: 0,23 X 0,13 X 0,04 M
  • Messbereich: 10 - 18.5
  • Messkraft: ≤2
  • Messtiefe: 100 mm
  • Nr. Messuhr: 2109AB-10
  • Skalenteilungswert: 0,001 mm
  • Spanne des Kontaktpunktes: 0.6
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Messgerät 511-201, Messuhr 2109AB-10, Kunststoffabdeckung für Messuhr 21DZA000, 9x Amboss, 1x wechselbare Distanzscheibe