Dvoubodové vnitřní mikrometrické měřidlo otvorů, 10-18,5 mm, 0,001 mm

Artiklové číslo: 511-203-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel analogová
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Rozlišení 0,001 mm
Přesnost opakování 2 µm
Měřená hodnota min. 10 mm
Měřená hodnota max. 18,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-203-20
EAN / GTIN 4946368854687
Číslo výrobce 511-203-20
L-číslo L40010 14017
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vnitřní přesná měřidla s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost. Jako standardní příslušenství se dodávají vyměnitelné podložky o tloušťce 0,5 mm, které umožňují provádět nastavení v malých krocích. Kontaktní body jsou vyrobeny z tvrdého kovu (> 18 mm) a zajišťují vysokou odolnost. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-203
  • Počet měřicích hlavic: 9
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 5 µm
  • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,13 X 0,04 M
  • Rozsah měření: 10 - 18,5
  • Měřicí síla: ≤2
  • Hloubka měření: 100 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2109AB-10
  • Dělení stupnice: 0,001 mm
  • Rozpětí kontaktního místa: 0,6
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřicího přístroje 511-201, měřicího přístroje 2109AB-10, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 9x kovadliny, 1x vyměnitelné distanční podložky