• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Movable work platform, step width 800 mm, steel grating 5 steps

Nr art.: 50437
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wysokość z regulacją nie
Wysokość platformy 0,99 m
Głębokość platformy 460 mm
Z balustradą tak
Poręcz dostępna tak
Możliwość składania nie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Liczba stopni bez platformy 4
Szerokość stopni 0,8 m
Głębokość stopni 0,24 m
Liczba stopni 5
Odległość stopni 200
Połączenie stopni ze wzdłużnicami spawane
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Zakres zastosowania Drabiny
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 3 m
Powierzchnia stopnia ruszty
Materiał aluminium
Nośność 200 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50437
EAN / GTIN 4031405504370
Numer producenta 050437
Numer L L90110 791
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Szczególnie stabilna konstrukcja wykonana z prostokątnych słupków rurowych
  • Głębokość platformy: 460 mm
  • Stopnie o głębokości 240 mm
  • Możliwość rozbudowy w odstępach co 200 mm
  • Standardowo z dwoma uchwytami do pchania
  • Dwie rolki podnoszące Ø 125 mm ułatwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Nachylenie: 45°
  • Dostępne w różnych wersjach ze stopniami i platformami
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 200kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Gardło: 1450 mm
  • Materiał: aluminium, stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 200 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wysokość platformy: 990 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R12
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Osłona stopnia/platformy: krata stalowa
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni
  • Szerokość stopnia: 800 mm