Mobil arbejdsplatform, trinbredde 800 mm, stålgitter 5 trin

Art.-nr.: 50437
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde, justerbar nej
Højde, platform 0,99 m
Dybde, platform 460 mm
Gelænder forefindes ja
Håndliste, til stede ja
Sammenklappelig nej
Tilgængelighed enkeltsidet
Antal trin uden platform 4
Bredde, trin 0,8 m
Dybde, trin 0,24 m
Antal trin 5
Afstand, trin 200
Trin-stiver-forbindelse svejset
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Brugsområde Leder
Produkttype Arbejdsplatform
Trin, udførelse trin
Arbejdshøjde 3 m
Overflade, trædeflade gitterrist
Materiale aluminium
Bæreevne 200 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50437
EAN/GTIN 4031405504370
Producentnummer 050437
L-nummer L90110 791
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • Platformens dybde: 460 mm
  • 240 mm dybe trin
  • Kan udvides i et 200 mm gitter
  • To skydehåndtag er standard
  • To løfteruller Ø 125 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Skridsikre plastsko
  • Hældning: 45°
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 200 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Indirekte omkostninger: 1450 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 200 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 990 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trinbredde: 800 mm