{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza regolabile | no | |
| Altezza della piattaforma | 0,99 m | |
| Profondità della piattaforma | 460 mm | |
| Ringhiera disponibile | sì | |
| Corrimano presente | sì | |
| Es. pieghevole | no | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Numero di gradini senza piattaforma | 4 | |
| Larghezza gradini | 0,8 m | |
| Profondità gradini | 0,24 m | |
| Numero di gradini | 5 | |
| Distanza gradini | 200 | |
| Collegamento passo-montanti | es. saldata | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 2 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Campo di impiego | Scala | |
| Tipo di prodotto | Pedana di lavoro | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Altezza di lavoro | 3 m | |
| Superficie gradino | griglia metallica | |
| Materiale | alluminio | |
| Portata | 200 kg | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 50437 | |
| EAN / GTIN | 4031405504370 | |
| Codice del produttore | 050437 | |
| Numero-L | L90110 791 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |