Mobilna delovna ploščad, širina korakov 800 mm, jeklena rešetka, 5 korakov

Št. art.: 50437
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Nastavljiva višina ne
Višina platforme 0,99 m
Globina platforma 460 mm
Ograje so na voljo da
Ročaj na voljo da
Zložljivo ne
Pohodnost enostransko
Število stopnic brez platforme 4
Širina stopnica 0,8 m
Globina stopnice 0,24 m
Število stopnic 5
Razdalja stopnice 200
Povezava stopnice z nosilno prečko varjeno
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Področje uporabe Prevodnik
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina 3 m
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Material aluminij
Nosilnost 200 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50437
EAN/GTIN 4031405504370
Številka proizvajalca 050437
L-število L90110 791
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Germany, www.munk-group.com

Opis

Aprašymas:

  • Aluminium working platform
  • Extremely stable construction made of rectangular tube spars
  • Platform Depth: 460 mm
  • 240 mm deep steps
  • Expandable in a 200 mm grid
  • Two sliding handles are standard
  • Two lifting rollers Ø 125 mm for easy movement from place to place
  • Non-slip plastic shoes
  • Tilt: 45°
  • Available in a variety of tiered and platform versions
  • Step spacing 200 mm
  • Maximum load: 200 kg

Požymis:

  • Working height: 3000 mm
  • Overhead: 1450 mm
  • Material: Aluminium, galvanized steel
  • Max. Load capacity: 200 kg
  • Installation required: To be fitted with a tool
  • Platform height: 990 mm
  • Anti-slip class: R12
  • Stand platform counted as a stage: Yes
  • Step/platform covering: Steel grating
  • Number of steps/rungs: 5 levels
  • Step width: 800 mm