Luźny czop z nakrętką

Nr art.: 50328
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Loser Zapfen mit Mutter
Gwint M M M6
Rodzaj produktu sworznie
Materiał stal
Średnica zewnętrzna d2 8,5 mm
Długość L 4,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50328
EAN / GTIN 4020772050320
Numer producenta 50328
Numer L L30090 408
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Luźny czop z nakrętką, do klucza dwuotworowego nr 764AZ, 764CC i 764Md z wymiennymi czopami. Stal specjalna hartowana i odpuszczana w odcieniu brynowym.

Cecha szcz.:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 8,5
  • L: 4,5
  • M: M 6
  • Zastosowanie
    764AZ/764Md/764CC
    : 40–80 / 80–125
  • Masa: 3 g