Allentare il perno con il dado

Codice art.: 50328
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Loser Zapfen mit Mutter
Filettatura M M M6
Tipo di prodotto perni
Materiale acciaio
Diametro esterno d2 8,5 mm
Lunghezza L 4,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50328
EAN / GTIN 4020772050320
Codice del produttore 50328
Numero-L L30090 408
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Perno allentato con dado, per cacciaviti a due fori N. 764AZ, 764CC e 764MD con perni intercambiabili. Acciaio speciale temprato e temprato in una tonalità brunita.

Proprietà:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 8,5
  • L: 4,5
  • M: M 6
  • Utilizzo
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • peso: 3 g