Zrahljan zatič z matico

Št. art.: 50328
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Loser Zapfen mit Mutter
Navoj M M M6
Vrsta izdelka sornik
Material jeklo
Zunanji premer d2 8,5 mm
dolžina L 4,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50328
EAN/GTIN 4020772050320
Številka proizvajalca 50328
L-število L30090 408
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zrahljan zatič z matico, za gonilnike matic z dvema luknjama št. 764 AZ, 764 CC in 764 MD z izmenljivimi zatiči. Posebno jeklo utrjeno in kaljeno v razpokaljenem tonu.

Lastnosti:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 8,5
  • L: 4,5
  • M: M 6
  • Uporaba
    764 AZ/764 MD/764 CC
    : 40-80 / 80-125
  • Masa: 3 g