Pasador suelto con tuerca

Número de artículo: 50328
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
Denominación del fabricante Loser Zapfen mit Mutter
Rosca M M M6
Tipo de producto perno
Material acero
Diámetro exterior d2 8,5 mm
Longitud L 4,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 50328
EAN / GTIN 4020772050320
Número del fabricante 50328
Número L L30090 408
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 8,5
  • L: 4,5
  • M: M 6
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • peso: 3 g