Hanging platform Length 1.8 m

Nr art.: 50188
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość podstawy 490 mm
Głębokość podstawy 2 020 mm
Szerokość platformy 480 mm
Głębokość platformy 1 800 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania nie
Połączenie stopni ze wzdłużnicami przykręcane
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Powierzchnia stopnia druk sitowy na drewnie
Materiał aluminium
Nośność 300 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50188
EAN / GTIN 4031405501881
Numer producenta 050188
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Praktyczne przedłużenie stopni składanych 50183 – 50186 (wymagane są dwa stopnie składane)
  • Można szybko i łatwo zawiesić na dowolnej wysokości stopnia (nawet na górnej powierzchni)
  • Bezpieczna i wygodna praca na dużej powierzchni
  • Powierzchnia antypoślizgowa dzięki płycie sitodrukowej
  • Maksymalne obciążenie: 300 kg / 2 osoby
  • Haczyki do zawieszania są dołączone luzem (w tym materiał do mocowania)

Cecha szcz.:

  • Szerokość podstawy: 490 mm
  • Długość podstawy: 2020 mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Maks. nośność: 300 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Szerokość platformy: 480 mm
  • Długość platformy: 1800 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R11
  • Pokrycie stopnia/platformy: sitodruk na drewnie