• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängeplattform Länge 1,8 m

Artikel-Nr.: 50188
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Grundfläche Breite 490 mm
Grundfläche Tiefe 2.020 mm
Breite Plattform 480 mm
Tiefe Plattform 1.800 mm
Geländer vorhanden nein
Handlauf vorhanden nein
klappbar nein
Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Produktart Tritte
Tritt Ausführung Stufe
Oberfläche Trittfläche Holz Siebdruck
Material Aluminium
Tragfähigkeit 300 kg
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50188
EAN / GTIN 4031405501881
Herstellernummer 050188
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183 – 50186 (zwei Klapptritte erforderlich)
  • Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch an der obersten Standfläche)
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
  • Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
  • Maximale Belastung: 300 kg / 2 Personen
  • Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 490 mm
  • Grundfläche Länge: 2020 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 480 mm
  • Plattformlänge: 1800 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R11
  • Stufen-/Plattformbelag: Holz-Siebdruck