Délka závěsné plošiny 1,8 m

Artiklové číslo: 50188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka půdorysné plochy 490 mm
Hloubka půdorysné plochy 2 020 mm
Šířka plošiny 480 mm
Hloubka plošiny 1 800 mm
Zábradlí k dispozici ne
Madlo dostupné ne
Skládací ne
Spojení stupňů a vzpěr žebříku šroubované
Druh produktu Stupínky
Provedení schůdku stupeň
Povrch stupátka dřevo sítotisk
Materiál hliník
Nosnost 300 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50188
EAN / GTIN 4031405501881
Číslo výrobce 050188
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Praktické rozšíření na skládací schůdky 50183 – 50186 (jsou zapotřebí dva skládací kroky)
  • Snadné a rychlé připevnění v libovolné výšce schůdku (také na horním stojanu)
  • Bezpečná a pohodlná práce na prostorném půdorysu
  • Protiskluzový povrch přes sítotiskovou desku
  • Maximální zatížení: 300 kg / 2 osob
  • Háčky jsou dodávány volně (vč Montážní materiál)

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 490 mm
  • Délka základní plochy: 2020 mm
  • Materiál: Hliník, dřevo
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 480 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • Protiskluzová třída: R11
  • Krokový/plošinový kryt: Dřevěný sítotisk