{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suprafaţă de bază lăţime | 490 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 2.020 mm | |
| Lățime platformă | 480 mm | |
| Adâncime platformă | 1.800 mm | |
| Balustrade disponibile | nu | |
| Balustradă disponibilă | nu | |
| Pliabil | nu | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | înşurubat | |
| Tip produs | Trepte | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | imprimare serigrafică lemn | |
| Material | aluminiu | |
| Capacitate portantă | 300 kg | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 50188 | |
| EAN / GTIN | 4031405501881 | |
| Număr producător | 050188 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |