Klucz dynamometryczny MANOSKOP® 730 Quick 2–10 N·m 9 x 12 mm, długość 179 mm

Nr art.: 50184001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 50184001
EAN / GTIN 4018754359035
Numer producenta 50184001
Numer L L60010 102849
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • nie trzeba resetować do „0”
  • element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • Uchwyt do końcówek wymiennych
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • Element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk do szybkiej regulacji momentu obrotowego
  • wskazówki w kształcie strzałki
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Kalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl® nr 7791, nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Size: 2-1
  • Display deviation: ± 4 %
  • Size of tool holder [internal square]: 9 x 12
  • Measuring range N-m: 2-10
  • Scale division N-m: 0.25
  • Length mm (L): 179
  • Width mm (b): 27.5
  • Height mm (h): 23.6
  • LF: 157.2
  • SF: 17.5
  • Weight (g): 315
  • Weight kg: 0.32