Momentový klíč MANOSKOP ® 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Artiklové číslo: 50184001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 50184001
EAN / GTIN 4018754359035
Číslo výrobce 50184001
L-číslo L60010 102849
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Držák pro výměnné zaváděcí nástroje
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Nastavovací prvek s vybráním pro palec pro rychlé nastavení krouticího momentu
  • Ruce ve tvaru šipky
  • Utahování levou rukou obráceným zasouvacím nástrojem
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Kalibrace pomocí kalibračního přístroje perfectControl® č. 7791, č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Vel.: 2-1
  • Odchylka zobrazení: ± 4%
  • Velikost držáku nástroje [vnitřní čtverec]: 9 x 12
  • Rozsah měření N-m: 2-10
  • Rozdělení měřítka N-m: 0,25
  • Délka mm (L): 179
  • Šířka mm (b): 27,5
  • Výška mm (h): 23,6
  • LF: 157,2
  • SF: 17,5
  • Hmotnost (g): 315
  • Hmotnost kg: 0,32