Clé dynamométrique MANOSKOP® 730 Quick 2-10N-m 9 x 12 mm L. 179mm

Réf.: 50184001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 50184001
EAN / GTIN 4018754359035
Réf. fabricant 50184001
Article hors catalogue L60010 102849
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • à déclenchement avec signal d’arrêt double
  • pas de remise à ″0″ nécessaire
  • l’élément de mesure n’est sollicité que lors du processus de serrage
  • Logement pour outils d’insertion interchangeables
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • élément de réglage avec creux pour le pouce pour un réglage rapide du couple de serrage
  • aiguilles en forme de flèches
  • Serrage à gauche en retournant les outils d’insertion
  • mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite de la charge et à la charge opposée (max. jusqu’à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
  • Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7791, n° 7794 ou l’installation de calibrage n° 7706
  • ajustement facile de l’extérieur grâce à 2 vis d’ajustement sans démontage
  • à poignée bimatière.
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 4

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2-1
  • Ecart d’affichage: ± 4 %
  • Taille Prise d’empreinte [Carré femelle]: 9 × 12
  • Plage de mesure N-m: 2-10
  • Graduation de l’échelle N-m: 0,25
  • Longueur mm (L): 179
  • Largeur mm (b): 27,5
  • Hauteur mm (h): 23,6
  • LF: 157,2
  • SF: 17,5
  • Poids (g): 315
  • Poids kg: 0,32