Momentsleutel MANOSKOP® 730 Quick 2-10N-m 9 x 12 mm L. 179mm

Artikelnummer: 50184001
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
Artikelnummer 50184001
EAN/GTIN 4018754359035
Nummer fabrikant 50184001
L-nummer L60010 102849
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Activering met dubbel stopsignaal
  • Geen reset naar ″0″ nodig
  • het meetelement wordt alleen belast tijdens het aandraaien
  • Houder voor verwisselbaar inbrenggereedschap
  • met QuickRelease veiligheidsslot
  • Verstelelement met duimuitsparing voor snelle koppelinstelling
  • Pijlvormige handen
  • Links vastzetten door de plaatsingsgereedschappen om te draaien
  • Ontgrendelmechanisme ongevoelig voor verdere en tegenbelasting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel)
  • Kalibratie met het perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7791, nr. 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706
  • Eenvoudige afstelling van buitenaf met 2 stelschroeven zonder demontage
  • met 2-componenten handgreep
  • Kalibratiecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Weergaveafwijking ± 4 %