• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Artikel-Nr.: 50184001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50184001
EAN / GTIN 4018754359035
Herstellernummer 50184001
L-Nummer L60010 102849
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
  • das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
  • mit QuickRelease‑Sicherheitsverriegelung
  • Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
  • pfeilförmige Zeiger
  • Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
  • Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Gr.: 2-1
  • Anzeigeabweichung: ± 4 %
  • Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]: 9 x 12
  • Messbereich N·m: 2-10
  • Skaleneinteilung N·m: 0,25
  • Länge mm (L): 179
  • Breite mm (b): 27.5
  • Höhe mm (h): 23.6
  • LF: 157,2
  • SF: 17,5
  • Gewicht (g): 315
  • Gewicht kg: 0.32