Handrail for platform stairs, with single-sided access 7–8 steps

Nr art.: 50110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50110
EAN / GTIN 4031405501102
Numer producenta 050110
Numer L L90110 39
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do schodów platformowych dostępnych z jednej strony
  • Do samodzielnego montażu po lewej lub prawej stronie podjazdu

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 649mm
  • Średnica: 35mm
  • Długość: 1871 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi