Zábradlí pro schody na plošinu, jednostranný přístup 7-8 stupňů

Artiklové číslo: 50110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50110
EAN / GTIN 4031405501102
Číslo výrobce 050110
L-číslo L90110 39
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pódiové schody lze chodit na jedné straně
  • Pro samomontáž na levé nebo pravé straně výstupu

Charakteristika:

  • Šířka: 649 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 1871 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem