Main courante pour escalier à palier accessible d'un côté 7-8 marches

Réf.: 50110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 50110
EAN / GTIN 4031405501102
Réf. fabricant 050110
Article hors catalogue L90110 39
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient pour les escaliers sur podium peut être marché d'un côté
  • Pour auto-assemblage à gauche ou à droite de la montée

Caractéristique(s):

  • Largeur: 649 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1871 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil