Corrimano per scale a piattaforma accessibili da un lato 7-8 gradini

Codice art.: 50110
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 50110
EAN / GTIN 4031405501102
Codice del produttore 050110
Numero-L L90110 39
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a podio può essere camminato su un lato
  • Per l'auto-assemblaggio sul lato sinistro o destro della salita

Proprietà:

  • Larghezza: 649 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 1871 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo