{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość podstawy | 830 mm | |
| Głębokość podstawy | 1 390 mm | |
| Wysokość platformy | 1 m | |
| Szerokość platformy | 550 mm | |
| Głębokość platformy | 295 mm | |
| Z balustradą | nie | |
| Poręcz dostępna | nie | |
| Możliwość składania | nie | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
| Głębokość stopni | 0,22 m | |
| Odległość stopni | 200 | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Wysokości roboczej | 3 m | |
| Powierzchnia stopnia | blacha z żeberkami okrągłymi | |
| Materiał | aluminium | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 50035 | |
| EAN / GTIN | 4031405500358 | |
| Numer producenta | 050035 | |
| Numer L | L90110 380 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |