Plataforma de trabajo rígida de 5 peldaños

Número de artículo: 50035
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Superficie de la base anchura 830 mm
Superficie de base profundidad 1.390 mm
Altura de la plataforma 1 m
Ancho de la plataforma 550 mm
Profundidad de la plataforma 295 mm
Barandilla presente no
Pasamanos disponible no
Plegable no
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 5
Profundidad de los escalones 0,22 m
Distancia de los escalones 200
Tipo de producto Tarima de trabajo
Modelo peldaño nivel
Altura de trabajo 3 m
Superficie peldaño chapa estriada
Material aluminio
Capacidad de carga 150 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 50035
EAN / GTIN 4031405500358
Número del fabricante 050035
Número L L90110 380
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • 220 mm pasos profundos hechos de lámina de urdimbre de aluminio para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 830 mm
  • Longitud del área base: 1390 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 295 mm
  • Altura de la plataforma 1000 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa de urdimbre de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones