Trdna delovna ploščad 5 stopnic

Št. art.: 50035
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina osnovne ploskve 830 mm
Globina osnovne ploskve 1.390 mm
Višina platforme 1 m
Širina platforma 550 mm
Globina platforma 295 mm
Ograje so na voljo ne
Ročaj na voljo ne
Zložljivo ne
Število stopnic vključno s platformo 5
Globina stopnice 0,22 m
Razdalja stopnice 200
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina 3 m
Površina stopalne površine rebrasta pločevina
Material aluminij
Nosilnost 150 kg
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50035
EAN/GTIN 4031405500358
Številka proizvajalca 050035
L-število L90110 380
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 220 mm globoke stopnice iz aluminijaste osnove za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 550 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Širina osnovnega območja: 830 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1390 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 550 mm
  • Zgornja globina profila: 295 mm
  • Višina ploščadi 1000 mm
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminijasta osnovna plošča
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Izvedba koraka: Etape