{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grundareal, bredde | 830 mm | |
| Grundareal, dybde | 1.390 mm | |
| Højde, platform | 1 m | |
| Bredde, platform | 550 mm | |
| Dybde, platform | 295 mm | |
| Gelænder forefindes | nej | |
| Håndliste, til stede | nej | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Antal trin inkl. platform | 5 | |
| Dybde, trin | 0,22 m | |
| Afstand, trin | 200 | |
| Produkttype | Arbejdsplatform | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Arbejdshøjde | 3 m | |
| Overflade, trædeflade | riflet plade | |
| Materiale | aluminium | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| mobil | nej |
| Artikelnummer | 50035 | |
| EAN/GTIN | 4031405500358 | |
| Producentnummer | 050035 | |
| L-nummer | L90110 380 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |