Granit-målestativ med T-not

Art.-nr.: 499415
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, måleflade granit
Overflade, måleflade lappet
Med målearm ja
Maksimal målehøjde 250 mm
Samlet højde H 556 mm
Bord, længde 400 mm
Bord, bredde 250 mm
Med understruktur nej
Med stålkugleindsatser nej
Produkttype målebord

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499415
EAN/GTIN 4946368429595
Producentnummer 178-039
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Passer til:

Ruhedsmålere SJ201, SJ210, SJ220, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 og SJ412.

Bemærk:

Til brug med udstyret SJ201, SJ210, SJ220, SJ301 og SJ310 skal adapteren 499418 bestilles.