Granitno merilno stojalo s T-utorom

Št. art.: 499415
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
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
Material, merilna površina granit
Površina merilne površine obdelano z brušenjem
Z merilno roko da
Maksimalna merilna višina 250 mm
Celotna višina H 556 mm
Dolžina mize 400 mm
Širina mize 250 mm
S podstrukturo ne
Z jeklenimi krogličnimi vložki ne
Vrsta izdelka merilna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499415
EAN/GTIN 4946368429595
Številka proizvajalca 178-039
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Naprave za merjenje hrapavosti SJ201, SJ210, SJ220, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 in SJ412.

Opomba:

Za uporabo z napravami SJ201, SJ210, SJ220, SJ301 in SJ310 naročite adapter 499418.