Granitový měřicí stojan s T drážkou

Artiklové číslo: 499415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plocha pro měření granit
Povrch plochy pro měření lapováno
S měřicím ramenem ano
Výška měření maximální 250 mm
Celková výška H 556 mm
Délka stolu 400 mm
Šířka stolu 250 mm
S podstrukturou ne
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Číslo výrobce 178-039
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Drsnoměry SJ201, SJ210, SJ220, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 a SJ412.

Poznámka:

K použití s přístroji SJ201, SJ210, SJ220, SJ301 a SJ310 si objednejte adaptér 499418.