Granitinis stovas su T grioveliu

Prekės Nr.: 499415
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga matavimo plotas granitas
Matavimo plokštumos paviršius pritrint.
Su matavimo rankena taip
Maksimalus matavimo aukštis 250 mm
Bendras aukštis H 556 mm
Stalo ilgis 400 mm
Stalo plotis 250 mm
Su pagalbine konstrukcija ne
Su plieno rutuliniais įdėklais ne
Produkto rūšis matavimo stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Gamintojo numeris 178-039
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Tinka:

Šiurkščio matuokliai SJ201, SJ210, SJ220, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 ir SJ412.

Pastaba:

Jei naudosite su prietaisais SJ201, SJ210, SJ220, SJ301 ir SJ310 užsisakykite ir adapterį 499418.