Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Chropowatościomierz, Typ: ST1

Nr art.: 499030 ST1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Numer producenta 499030 ST1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chropowatościomierz przenośny do wykonywania dokładnych i zgodnych z normą pomiarów chropowatości metodą profilową i dokumentowania. Dzięki zasilaniu z akumulatorka i z sieci, zintegrowanej drukarce i pamięci na 40 000 wyników pomiarów oraz 30 profili nadaje się szczególnie do przenośnego zastosowania w produkcji, jak i do użytku stacjonarnego w izbie pomiarów. Do analizy zmierzonego profilu można wykorzystywać wszystkie stosowane parametry i charakterystyki wg DIN / ISO / JIS.
  • zakres pomiarowy do 350 µm (0,014 in),
  • normy: możliwość przełączania na ISO / ASME / JIS i MOTIF,
  • odcinki pomiarowe zgodnie z DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 in, 0,22 in, 0,7 in) wg EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm,
  • możliwość wyboru liczby pojedynczych odcinków pomiarowych z zakresu od 1 do 5,
  • automatyczny, znormalizowany wybór filtrów i odcinków pomiarowych,
  • filtr fazowy Gaussa zgodny z normą DIN EN ISO 16610-21 (zastąpiła DIN EN ISO 11562),
  • Cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 in, 0,032 in, 0,100 in),
  • możliwość wyboru skróconego cut-off,
  • parametry zgodnie z DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc,
  • monitorowanie tolerancji wskazania i protokołowania,
  • automatyczne lub ustawione na stałe skalowanie,
  • drukowanie profili R (ISO / ASME / JIS), P (MOTIF), krzywych udziału materiałów i protokołu wyników,
  • podawanie daty i/lub czasu pomiarów,
  • funkcja dynamicznej kalibracji,
  • blokada i/lub ochrona hasłem ustawień urządzenia.

W dostawie:

Wzorzec chropowatości nr 499580, wielk. PRN10 z fabrycznym świadectwem kalibracji moduł oceny, zespół posuwu z przewodem połączeniowym nr 499036, trzpień nr 499004, wielk.6-350, osłona trzpienia z pryzmatyczną ścianą dolną nr 499038, pryzma ręczna z 1 parą nóżek do regulacji wysokości, uchwyt do wysokościomierza traserskiego (otwór ⌀ 8 mm), zasilacz wtyczkowy z adapterami, przewód USB, 1 rolka papieru do drukarek termicznych nr 499510, wielk. H1, pasek naramienny ze skuwką i torba.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne lub specjalne nr 499004,
przedłużka trzpienia nr 499008,
statyw pomiarowy nr 499011 albo nr 498857, 
odpowiedni uchwyt do mechanizmu posuwu nr  499035,
oprogramowanie do oceny wyników Explorer nr 498847.

Część zamienna:

Akumulator nr 499549.